pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN2250K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.115V 250X250(LXL) - EN2250K

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN2250K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.115V 250X250(LXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 270 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646747471

Codice prodotto

ABBEN2250K

Cod. produttore

EN2250K

Produttore

ABB

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

270 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

115...115 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

Con filtro:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

115...115 V

Profondità:

121 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

30 W

Emissione di rumori:

55 dB(A)

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero RAL:

7035

Ventilatore per armadi ABB tipo/modello KIT AERAZ. FILTRO VENT.115V 250X250(LXL)