ABB SPA - ABBEN1250K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.230V 250X250(LXL) - EN1250K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 270 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8015646747433
Codice prodotto
ABBEN1250K
Cod. produttore
EN1250K
Produttore
ABB
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
270 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
115...115 V
Numero di ventilatori:
1
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Incasso a parete:
sì
Con filtro:
no
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
115...115 V
Profondità:
121 mm
Ventilatore da tetto:
no
Potenza nominale:
29 W
Emissione di rumori:
55 dB(A)
Eseguito come ventilatore inseribile:
no
Ventilatore di circolazione:
sì
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Esecuzione EMC:
no
Con copertura protettiva:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Numero RAL:
7035


