pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN1150K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.230V 150X15 (LXL) - EN1150K

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN1150K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.230V 150X15 (LXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 61 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646747419

Codice prodotto

ABBEN1150K

Cod. produttore

EN1150K

Produttore

ABB

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

61 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Incasso a parete:

Con filtro:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

71 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

20 W

Emissione di rumori:

49 dB(A)

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero RAL:

7035

KIT AERAZIONE + FILTRO + VENTILATORE 230V 150X15 (LXL)