ABB SPA - ABBEN064503423 RELE VITE: RB121 5VDC - 1SC - EN064503423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
3472596450342
Codice prodotto
ABBEN064503423
Cod. produttore
EN064503423
Produttore
ABB
Codice Ordine: EN064503423 - Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RB121-5VDC, tipo di cont. 1 c/o da 10 mA a 6A in (230 V AC12), Connessione Entrelec
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA