pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN064500404 RELE VITE: RB121A 230VAC/DC - 1SC - EN064500404

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN064500404 RELE VITE: RB121A 230VAC/DC - 1SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3472596450045

Codice prodotto

ABBEN064500404

Cod. produttore

EN064500404

Produttore

ABB

Codice Ordine: EN064500404 - Interfacce, Relè di interfaccia slim, Serie R600 6 mm, RB121A-230VAC/DC, tipo di cont. 1 c/o da 10 mA a 6A in (230 V AC12), Connessione Entrelec

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA