pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN0484K CAP.VENT.PLAST.115V-324X324X94LXLXP-IP54 - EN0484K

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN0484K CAP.VENT.PLAST.115V-324X324X94LXLXP-IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 490 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 324 mm

  • Larghezza - 324 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646769428

Codice prodotto

ABBEN0484K

Cod. produttore

EN0484K

Produttore

ABB

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

490 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

324 mm

Larghezza:

324 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

115...115 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Incasso a parete:

no

Con filtro:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

115...115 V

Profondità:

94 mm

Ventilatore da tetto:

Potenza nominale:

83 W

Emissione di rumori:

71 dB(A)

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero RAL:

7035

Ventilatore per armadi ABB tipo/modello CAP.VENT.PLAST.115V-324X324X94LXLXP-IP54