pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN0481K CAPPA AERAZIONE 375X295X119 (LXLXP) - EN0481K

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN0481K CAPPA AERAZIONE 375X295X119 (LXLXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 375 mm

  • Larghezza - 295 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Incasso a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646747310

Codice prodotto

ABBEN0481K

Cod. produttore

EN0481K

Produttore

ABB

Altezza:

375 mm

Larghezza:

295 mm

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Incasso a parete:

no

Con filtro:

no

Profondità:

119 mm

Ventilatore da tetto:

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero RAL:

7035

Ventilatore per armadi ABB tipo/modello CAPPA AERAZIONE 375X295X119 (LXLXP)