pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN0480K CAP.VENT.230V-50/60HZ 375X295X119(LXLXP) - EN0480K

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN0480K CAP.VENT.230V-50/60HZ 375X295X119(LXLXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 590 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 370 mm

  • Larghezza - 290 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646747488

Codice prodotto

ABBEN0480K

Cod. produttore

EN0480K

Produttore

ABB

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

590 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

370 mm

Larghezza:

290 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Numero di ventilatori:

1

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Incasso a parete:

no

Con filtro:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

5 mm

Ventilatore da tetto:

Potenza nominale:

78 W

Emissione di rumori:

71 dB(A)

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

no

Con copertura protettiva:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero RAL:

7035

Ventilatore per armadi ABB tipo/modello CAP.VENT.230V-50 60HZ 375X295X119(LXLXP)