pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 903 9 ZW750 CAMERE SPEGNI ARCO PER AF580-750 - EN 903 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 903 9 ZW750 CAMERE SPEGNI ARCO PER AF580-750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500222416

Codice prodotto

ABBEN 903 9

Cod. produttore

EN 903 9

Produttore

ABB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

Codice Ordine: EN 903 9 - Contattori oltre 100A-Contattori AF09…AF2650 - Ricambi-Camere spegni arco

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA