ABB SPA - ABBEL 585 6 CAF6-02M CONT.AUS.FRONT. 2NC X B6/B7 - EL 585 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero di commutatori di segnale - 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
4013614148408
Codice prodotto
ABBEL 585 6
Cod. produttore
EL 585 6
Produttore
ABB
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero di commutatori di segnale:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipologia:
Innestabile
Tipo di montaggio:
Fissaggio frontale
Portalampada:
Senza


