pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 584 9 CAF6-20M CONT.AUS.FRONT. 2NA X B6/B7 - EL 584 9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 584 9 CAF6-20M CONT.AUS.FRONT. 2NA X B6/B7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4013614148392

Codice prodotto

ABBEL 584 9

Cod. produttore

EL 584 9

Produttore

ABB

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Portalampada:

Senza

CAF6-20M CONT.AUS.FRONT. 2NA X B6 B7 PER INTERRUTTORI MODULARI