ABB SPA - ABBEL 188 9 CAL 16-11B CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC - EL 188 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero di commutatori di segnale - 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
7320500050422
Codice prodotto
ABBEL 188 9
Cod. produttore
EL 188 9
Produttore
ABB
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero di commutatori di segnale:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipologia:
Innestabile
Tipo di montaggio:
Applicazione laterale
Portalampada:
Senza


