pagina iniziale

ABB SPA - ABBEJ 360 7 6342-825-101,INTER 3 TASTI VETRO NERO - EJ 360 7

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 3

  • Numero di punti di azionamento - 3

  • Colore - Nero

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011395131077

Codice prodotto

ABBEJ 360 7

Cod. produttore

EJ 360 7

Produttore

ABB

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

3

Numero di punti di azionamento:

3

Colore:

Nero

Protezione della superficie:

Non trattato

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Con campo per dicitura:

no

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altro

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Free programmable multi-function control element. For installation in the 1gang, 2gang and 3gang support frame (6346/10-101, 6346/11-101 and 6346/12-101) Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC,magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The accompanying symbol can be replaced by the symbols for lighting (6353/20-xxx), blinds (6353/30-xxx), Thermostat (6353/40-xxx) and scene (6353/50-xxx). For the setting and control of the RTR functions and texts of the display RTR, IR, and proximity sensor end strip (6351/0x-821).

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA