ABB SPA - ABBEJ 296 3 IPM/S1.1, IP PATCH MODULE - EJ 296 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 1
Categoria - 6A
Tipo di collegamento - Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili - 1
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
EAN
4016779697903
Codice prodotto
ABBEJ 296 3
Cod. produttore
EJ 296 3
Produttore
ABB
Numero di prese/prese mobili:
1
Categoria:
6A
Tipo di collegamento:
Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
sì
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)
Numero RAL:
7035
Altezza:
73 mm
Larghezza:
18 mm
Profondità:
66.7 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


