ABB SPA - ABBEJ 275 7 SD/M2.6.2, DIMMER/ON-OFF, 2 CANALI, 6A - EJ 275 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Attuatore dimmer
Tipo di montaggio - Altro
Altri sistemi bus - Senza
Numero di uscite - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4016779680660
Codice prodotto
ABBEJ 275 7
Cod. produttore
EJ 275 7
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Attuatore dimmer
Tipo di montaggio:
Altro
Altri sistemi bus:
Senza
Numero di uscite:
2
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza d'uscita:
1380...1380 W
Accoppiamento bus incluso:
no
Comando locale/manuale:
no
Radio bidirezionale:
no
Tipo di carico:
Universale
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso stazione secondaria:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
0 W
Con indicatore a LED:
sì
Intervallo di tensione:
230...230 V
Elemento di potenza supplementare utilizzabile:
no
Max. corrente di comando:
30 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20


