pagina iniziale

ABB SPA - ABBEH 520 8 TI 10-S TRASFORMATORI MEDICALI 10KVA CON - EH 520 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEH 520 8 TI 10-S TRASFORMATORI MEDICALI 10KVA CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542521709

Codice prodotto

ABBEH 520 8

Cod. produttore

EH 520 8

Produttore

ABB

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

230...230 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Analisi degli ingressi:

Altro

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

no

Ritardo di caduta:

0...0 s

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altro

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Larghezza:

277 mm

Altezza:

380 mm

Profondità:

260 mm

Trasformatori di isolamento per uso medicale: i trasformatori di isolamento monofase per uso medicale assicurano la separazione galvanica tra la rete di distribuzione e il carico utente nel rispetto delle norme IEC EN 61558-1 e IEC EN 61558-2-15 riguardanti l’alimentazione di potenza gruppo 2 ambienti medicali. 230/230V - 50Hz, con presa centrale sul secondario e schermatura tra gli avvolgimenti primario e secondario predisposti per la connessione separata di due circuiti di protezione. Con sonde.