pagina iniziale

ABB SPA - ABBEG 595 1 E233 230V CA CONTAORE - EG 595 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEG 595 1 E233 230V CA CONTAORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tipologia - Analogico

  • Settore di conteggio - 99999 h

  • Funzione reset - Senza

  • Indicatore di corsa -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012233630004

Codice prodotto

ABBEG 595 1

Cod. produttore

EG 595 1

Produttore

ABB

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipologia:

Analogico

Settore di conteggio:

99999 h

Funzione reset:

Senza

Indicatore di corsa:

Numero di caratteri:

7

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Tipo di propulsione:

Con sincronizzazione di rete

Scostamento giornaliero orologio:

144 s

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

85 mm

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

64 mm

Larghezza piastra frontale:

18 mm

Altezza piastra frontale:

0 mm

Diametro di apertura del pannello:

0 mm

Fissaggio fino a spessore parete max.:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Contaore ABB tipo/modello E233 230V CA CONTAORE