ABB SPA - ABBEG 316 2 RD2 RELE DIFFERENZIALE ELETTRON.REGOLAB - EG 316 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 2000...2000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 2 - 2000...2000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012542058007
Codice prodotto
ABBEG 316 2
Cod. produttore
EG 316 2
Produttore
ABB
Funzione:
Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
2000...2000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 2:
2000...2000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
400...400 V
Tensione di alimentazione DC:
400...400 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.3 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
35 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
65 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
400...400 V
Intervallo di misura della tensione:
400...400 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz