pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 680 3 OS630D04N1 SEZ. FUSIBILATO NH 630A 4P - EE 680 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 680 3 OS630D04N1 SEZ. FUSIBILATO NH 630A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 570 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - HPC3

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1470 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6417019290812

Codice prodotto

ABBEE 680 3

Cod. produttore

EE 680 3

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

570 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

HPC3

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Esecuzione come interruttore principale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

630 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Sinistra

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

18 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Codice Ordine: EE 680 3 - I sezionatori con fusibili OS da 20 a 1250 Ampere sono stati progettati per garantire un livello superiore di protezione, perfino in applicazioni estremamente critiche. Costi di progettazione e prova ridotti Sono disponibili le tabelle di coordinamento per la protezione motori con apparecchi che hanno superato la prova di tipo 2. Ciò permette di selezionare in modo rapido e semplice gli apparecchi per il controllo motori. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione Grazie alla struttura modulare, il comando e i poli possono essere posizionati in base alle esigenze di installazione. La lunghezza dell'albero è regolabile. Utilizzo ottimale dello spazio I sezionatori con fusibili OS sono compatti e possono essere installati in cassette di dimensioni inferiori. Elevati livelli di prestazione e affidabilità La struttura dei contatti in combinazione con il fusibile consente la rapida eliminazione del guasto e mantiene il livello di protezione perfino dopo il verificarsi di un guasto. I sezionatori con fusibili OS sono la soluzione ottimale per la protezione motori. Possono essere installati accanto a trasformatori nell'industria pesante.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA