ABB SPA - ABBEE 655 5 OS630D12 SEZ. FUSIBILATO NH 630A 3P - EE 655 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 570 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC3
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1470 Kg CO₂-eq
EAN
6417019283531
Codice prodotto
ABBEE 655 5
Cod. produttore
EE 655 5
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
570 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC3
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
630 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
18 kA
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA