ABB SPA - ABBEE 634 0 OT1250E03 SEZIONATORE 1250A 3 POLI - EE 634 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 1250 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Esecuzione come interruttore principale - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1479 Kg CO₂-eq
EAN
6417019363028
Codice prodotto
ABBEE 634 0
Cod. produttore
EE 634 0
Produttore
ABB
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
1250 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
1000...1000 V
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
710 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
1250 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
1250 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
50 kA
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
710 kW
Grado di protezione (NEMA):
1
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA