pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 335 4 OTPS80FP QUARTO POLO - EE 335 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 335 4 OTPS80FP QUARTO POLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - 4° polo

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019394022

Codice prodotto

ABBEE 335 4

Cod. produttore

EE 335 4

Produttore

ABB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

4° polo

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Codice Ordine: EE 335 4 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori, sezionatori con fusibili e commutatori ABB è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA