ABB SPA - ABBED 412 2 RM/S1.1 ROOM MASTER, BASIC - ED 412 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779665568
Codice prodotto
ABBED 412 2
Cod. produttore
ED 412 2
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
8
Comando locale/manuale:
sì
Numero di ingressi:
8
Numero di uscite:
10
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiamento bus incluso:
sì


