pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 208 4 PS 1/60/6-KNX BARRA CONNES,1FASE, 60C - ED 208 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED 208 4 PS 1/60/6-KNX BARRA CONNES,1FASE, 60C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Numero di poli - 60

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Lunghezza - 1037 mm

  • Misura di divisione - 15.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779667593

Codice prodotto

ABBED 208 4

Cod. produttore

ED 208 4

Produttore

ABB

Numero di fasi:

1

Numero di poli:

60

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Lunghezza:

1037 mm

Misura di divisione:

15.2 mm

Numero moduli DIN:

60

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

1

Sezione:

6 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

400 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

25 kA

The busbars reduce the wiring effort for ABB i-bus® modular installation devices. Different load circuits can be supplied from a common source using the busbar.The busbars are suitable for 6 sqmm terminals in the ABB i-bus® range, such as those installedin the 10 A and 16 A SA/S ABB i-bus® Switch Actuators, Switch/Dim Actuators SD/S x.16.1 or Light Controller LR/S 4.16.1.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA