pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 019 5 ZS/S 1.1 INTERF. CONTATORI - ED 019 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED 019 5 ZS/S 1.1 INTERF. CONTATORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Altri

  • Collegamento - Diretta

  • Potenza reattiva - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779662079

Codice prodotto

ABBED 019 5

Cod. produttore

ED 019 5

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Altri

Collegamento:

Diretta

Potenza reattiva:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Approvazione PTB (MID):

no

Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):

Nessuno

Commutazione delle tariffe:

no

Classe di precisione:

2

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Modulo di monitoraggio e controllo carichi per sistemi bus ABB tipo/modello ZS S 1.1 INTERF. CONTATORI