ABB SPA - ABBEC 954 4 JSB/S 1.1 CONTROLL PER ATTUATORE TAPP - EC 954 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipo di montaggio - AMD
Numero di ingressi - 0
Altri sistemi bus - Senza
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779579933
Codice prodotto
ABBEC 954 4
Cod. produttore
EC 954 4
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipo di montaggio:
AMD
Numero di ingressi:
0
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Numero moduli DIN:
2
Funzione commutazione:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Comando locale/manuale:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA