pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 933 8 SD/S4.16.1 DIMMER/ON-OFF,4CAN,16A(1-10V) - EC 933 8

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779659376

Codice prodotto

ABBEC 933 8

Cod. produttore

EC 933 8

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

Altro

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

4

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

2300...2300 W

Accoppiamento bus incluso:

Comando locale/manuale:

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

6

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Con indicatore a LED:

Intervallo di tensione:

230...230 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Max. corrente di comando:

100 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

SD S4.16.1 DIMMER ON-OFF 4CAN 16A(1-10V) PER SISTEMI BUS