pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 435 4 BE/M 4.230.1 MOD INGR BIN,4C,115/230V - EC 435 4

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero di ingressi - 4

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tensione d'ingresso - 10...230 V

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779583114

Codice prodotto

ABBEC 435 4

Cod. produttore

EC 435 4

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero di ingressi:

4

Tipo di montaggio:

Incasso

Tensione d'ingresso:

10...230 V

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

2

Radio bidirezionale:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

no

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Module for plugging into the Room Controller Basis Device.It has 4 inputs for the connection of 230 V contacts (AC or DC). The voltage is provided by the module.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA