pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 241 6 SSS SIRENA ELETTRONICA, DA INTERNI - EC 241 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 241 6 SSS SIRENA ELETTRONICA, DA INTERNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi/tono continuo

  • Colore calotta - Altro

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013232023200

Codice prodotto

ABBEC 241 6

Cod. produttore

EC 241 6

Produttore

ABB

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi/tono continuo

Colore calotta:

Altro

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Altro

volume:

95 dB

Grado di protezione (IP):

Altro

Per zona Ex gas:

Senza

Colore del corpo:

Grigio

Potenza:

0.144 W

Corrente assorbita:

0.012 A

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Tipo lampada:

Altro

Adatto per montaggio a parete:

sì

Per zona Ex polvere:

Senza

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con contatto:

no

Frequenza del segnale acustico:

27...27 kHz

Conforme a EN54-23:

no

Volume mascherato:

1 m³

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Electronic solid-state siren with intermittent tone for alarm purposes in indoor installations. External dimensions: ø x H = 90 x 37 mm.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA