pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 228 3 SWM 4 RIVELATORE PRESENZA ACQUA - EC 228 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 228 3 SWM 4 RIVELATORE PRESENZA ACQUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Acqua

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Visualizzazione - Ottico

  • Tensione d'esercizio - 12 V

  • Corrente d'esercizio - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013232057403

Codice prodotto

ABBEC 228 3

Cod. produttore

EC 228 3

Produttore

ABB

Tipo di segnalazione:

Acqua

Tipo di montaggio:

Struttura

Visualizzazione:

Ottico

Tensione d'esercizio:

12 V

Corrente d'esercizio:

0 A

Colore:

Bianco

Altezza:

23 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

44 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rilevatore tecnico per sistemi di allarme ABB tipo/modello SWM 4 RIVELATORE PRESENZA ACQUA