ABB SPA - ABBEC 197 0 LL/S 1.1 INTERFACCIA FIBRE OTTICHE - EC 197 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4016779392105
Codice prodotto
ABBEC 197 0
Cod. produttore
EC 197 0
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Interfaccia in fibra di vetro
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Numero di canali:
1
Max. numero di dispositivi per canale:
1
Protezione contro lo smontaggio:
no
Con indicatore a LED:
sì
Aggiornabile:
no
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Assorbimento di potenza:
0.24 W
Protocollo:
Altro
In funzione del provider:
no
Visualizzazione:
no
Web server:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia IR:
no
Grado di protezione (IP):
IP20