ABB SPA - ABBEC 000 6 SCM/S 1.1 MODULO SICUREZZA - EC 000 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modulo logico - sì
Altri sistemi bus - Senza
Tipo di montaggio - AMD
Accoppiamento bus incluso - sì
Numero moduli DIN - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4016779583916
Codice prodotto
ABBEC 000 6
Cod. produttore
EC 000 6
Produttore
ABB
Modulo logico:
sì
Altri sistemi bus:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Accoppiamento bus incluso:
sì
Numero moduli DIN:
4
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Modulo logico per sistemi bus ABB tipo/modello SCM S 1.1 MODULO SICUREZZA


