ABB SPA - ABBEA2310 PIAST.FONDO MAGG+BINARI 2200X1000MM(HXL) - EA2310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza - 2100 mm
Larghezza - 1000 mm
Perforato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
489 kg CO₂eq
EAN
8015646677464
Codice prodotto
ABBEA2310
Cod. produttore
EA2310
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza:
2100 mm
Larghezza:
1000 mm
Perforato:
no
PIAST.FONDO MAGG BINARI 2200X1000MM(HXL) PER ARMADI


