pagina iniziale

ABB SPA - ABBEA2081 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 200X800MM(HXL) - EA2081

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEA2081 PIASTRA DI FONDO PARZIALE 200X800MM(HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646678966

Codice prodotto

ABBEA2081

Cod. produttore

EA2081

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Larghezza:

800 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

Codice Ordine: EA2081 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastra di montaggio altezza parziale

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA