ABB SPA - ABBEA1610 PIASTRA DI FONDO 1600X1000MM (HXL) - EA1610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1474 mm
Larghezza - 891 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
337 Kg CO₂-eq
EAN
8015646725486
Codice prodotto
ABBEA1610
Cod. produttore
EA1610
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1474 mm
Larghezza:
891 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
PIASTRA DI FONDO 1600X1000MM (HXL) PER ARMADI


