ABB SPA - ABBEA1460 PIASTRA DI FONDO 1400X600MM (HXL) - EA1460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1274 mm
Larghezza - 491 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
142 Kg CO₂-eq
EAN
8015646725424
Codice prodotto
ABBEA1460
Cod. produttore
EA1460
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1274 mm
Larghezza:
491 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
PIASTRA DI FONDO 1400X600MM (HXL) PER ARMADI
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


