ABB SPA - ABBDSARC1C20A30 DS-ARC1 C20 A30 AFDD CON INT. DIFF. MAGN - DSARC1C20A30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 20 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Tipo di corrente di guasto - A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8012542735113
Codice prodotto
ABBDSARC1C20A30
Cod. produttore
DSARC1C20A30
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
2
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
20 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Classe di limitazione energetica:
3
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
7.5 kA
Caratteristica di intervento:
C
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
69 mm
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Interruttore di protezione antincendio
Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:
20 A
Tensione nominale dispositivo supplementare:
230 V
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Grado di protezione (IP):
IP2X






