ABB SPA - ABBDS201MC20A30 DS201 M INT.DIFF.MAGN.10KA 1P+N A C20 30 - DS201MC20A30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 20 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8012542581017
Codice prodotto
ABBDS201MC20A30
Cod. produttore
DS201MC20A30
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
1
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
20 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Classe di limitazione energetica:
3
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
15 kA
Caratteristiche di spegnimento:
Altro
Resistenza a corrente impulsiva:
0 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50/60 Hz
Caratteristica di intervento:
C
Conduttore neutro a connessione:
sì
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
69 mm
Protezione da scatto intempestivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP2X
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...16 mm²