pagina iniziale

ABB SPA - ABBDS201C20APR30 DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N APR C20 30M - DS201C20APR30

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBDS201C20APR30 DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N APR C20 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542658412

Codice prodotto

ABBDS201C20APR30

Cod. produttore

DS201C20APR30

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

20 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo di corrente di guasto:

Altro

Classe di limitazione energetica:

3

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Caratteristiche di spegnimento:

Altro

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50/60 Hz

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

69 mm

Protezione da scatto intempestivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

INTERRUTTORE MODELLO DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P N APR C20 30M AUTOMATICO DIFFERENZIALE MODULARE