ABB SPA - ABBDS1B16A30 DS201 INT.DIFF.MAGN. 6KA 1P+N A B16 30M - DS1B16A30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 16 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 15 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8012542655602
Codice prodotto
ABBDS1B16A30
Cod. produttore
DS1B16A30
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
1
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
16 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Classe di limitazione energetica:
3
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50/60 Hz
Caratteristica di intervento:
B
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
69 mm
Protezione da scatto intempestivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


