ABB SPA - ABBD1115M40RS485 D11 15-M 40 CONTAT. MONOF 40A MID MODBUS - D1115M40RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012542635659
Codice prodotto
ABBD1115M40RS485
Cod. produttore
D1115M40RS485
Produttore
ABB
D11 15-M 40 Modbus is a single phase energy meter with Modbus RTU, direct connection up to 40 A, four quadrant metering, class B accuracy for active energy according to MID directive and class 2 for reactive energy according to IEC 62053-23, one digital input and one digital output, only one DIN module in width and housing in recycled plastic.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA