ABB SPA - ABBCYLT-17B.50 GUAINA P.MEDIO UL/CSA REC. DN17 PA6 BK - CYLT-17B.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Nero
Diametro nominale - 20 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Diametro esterno - 21.2 mm
Confezione
50 M
EAN
7630030223389
Codice prodotto
ABBCYLT-17B.50
Cod. produttore
CYLT-17B.50
Produttore
ABB
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Diametro nominale:
20 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
21.2 mm
Diametro interno:
16.2 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Raggio di curvatura statico:
40 mm
Senza alogeni:
no
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Omologazione secondo UTAC:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA