ABB SPA - ABBCYLT-07B.50 GUAINA P.MEDIO DN07 PA6 BK - CYLT-07B.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Materiale - Poliammide
Temperatura di impiego - -40...105 °C
Raggio di curvatura statico - 15 mm
Colore - Nero
Confezione
50 M
EAN
7630030223600
Codice prodotto
ABBCYLT-07B.50
Cod. produttore
CYLT-07B.50
Produttore
ABB
Diametro nominale:
10 mm
Materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Raggio di curvatura statico:
15 mm
Colore:
Nero
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Senza alogeni:
no
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Diametro interno:
6.2 mm
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Diametro esterno:
10 mm
Omologazione secondo UTAC:
no


