ABB SPA - ABBCTT25S CA/CU 25..PORTA TRASPARENTE 800X550 - CTT25S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP44
Larghezza - 521 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007941922
Codice prodotto
ABBCTT25S
Cod. produttore
CTT25S
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta di sicurezza
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
521 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
771 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
14 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA