ABB SPA - ABBCTMFS21S CT-MFS.21S TIMER MULTIFUN 24-240 VCA/CC - CTMFS21S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - no
Adatto per montaggio su guida a cappello - sì
Montaggio frontale - no
Innestabile su contattore - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 kg CO₂eq
EAN
4016779851367
Codice prodotto
ABBCTMFS21S
Cod. produttore
CTMFS21S
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio frontale:
no
Innestabile su contattore:
no
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
sì
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
sì
Funzione stella/triangolo:
sì
Funzione formazione d'impulsi:
sì
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
sì
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Intervallo di tempo:
0.05...1080000 s
Telecomando possibile:
sì
Adatto solo per telecomando:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
2
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
sì
Con uscita semiconduttore:
no
Corrente nominale:
4 A
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm