pagina iniziale

ABB SPA - ABBCSU2LV CSU-2LV CURRENT SENSING UNIT PER BT - CSU2LV

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCSU2LV CSU-2LV CURRENT SENSING UNIT PER BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Funzione ritardata all'eccitazione - no

  • Funzione ritardata alla diseccitazione - no

  • Funzione stella/triangolo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500524923

Codice prodotto

ABBCSU2LV

Cod. produttore

CSU2LV

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Telecomando possibile:

sì

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Innestabile su contattore:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Larghezza:

155.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

63.8 mm

Altezza:

141.1 mm

Montaggio frontale:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...250 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Current sensing unit CSU-2LV is an accessory to the Arc Guard System TVOC-2 when dual conditioning of light and current is needed to prevent nuisance tripping of the Arc Guard System. Designed to be used in low voltage applications. Connect 1-4 current sensors RC120... and RC200... to the CSU-2LV to measure L1-L3 and Neutral. Measures wide range of nominal current 0,25... 4 kA and over current 0,25... 12 kA. The unit sends a continuous light to the TVOC-2 while no over current or error occurs. Settings for over current level, warning current level, measured phases etc. are done in the touch screen or through Modbus RTU communication protocol. K1 signal relay is a change-over contact that can be used to signal over current to other system. Combine the CSU-2LV with accessories TVOC-2-OP... to daisy chain several current sensing units and to connect ot TVOC-2 main unit. Rated supply voltage 24... 240 V AC, 24... 250 V DC.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA