pagina iniziale

ABB SPA - ABBCRS012VDC1RG CR-S012VDC1RG REL? X ZOCCOLO 6 MM - CRS012VDC1RG

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCRS012VDC1RG CR-S012VDC1RG REL? X ZOCCOLO 6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614499111

Codice prodotto

ABBCRS012VDC1RG

Cod. produttore

CRS012VDC1RG

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

5 mm

Materiale del contatto:

Altro

Altezza:

15 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice Ordine: CRS012VDC1RG - Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Serie CR-S slim 6 mm, CR-S012VDC1RG Relè x zoccolo 6 mm, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA