ABB SPA - ABBCRS012024VADC1SZ CR-S012/024VADC1SZ BASE X REL? 6 MM - CRS012024VADC1SZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 0
Larghezza - 6.2 mm
Altezza - 76.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013614499210
Codice prodotto
ABBCRS012024VADC1SZ
Cod. produttore
CRS012024VADC1SZ
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
0
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
76.6 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
94.7 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


