pagina iniziale

ABB SPA - ABBCRS012024VADC1SS CR-S012/024VADC1SS BASE X REL? 6 MM - CRS012024VADC1SS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCRS012024VADC1SS CR-S012/024VADC1SS BASE X REL? 6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Con morsetti amovibili - no

  • Integrazione funzionale possibile - no

  • Numero di pin - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614499203

Codice prodotto

ABBCRS012024VADC1SS

Cod. produttore

CRS012024VADC1SS

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Con morsetti amovibili:

no

Integrazione funzionale possibile:

no

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.3 mm

Altezza:

76.4 mm

Profondità:

88.5 mm

I relè di interfaccia a plug-in della serie CR-S sono utilizzati per isolamento elettrico, amplificazione e accoppiamento di segnale tra i dispositivi elettronici di controllo, come PLC, personal computer, sistemi fieldbus e il livello del sensore/attuatore. La serie CR-S combina la flessibilità di un sistema modulare e la capacità di commutare alte correnti pur con dimensioni ridotte, per un uso ideale in condizioni di spazio limitato