pagina iniziale

ABB SPA - ABBCPS8B-100 CALZA TRECCIATA D.8MM 100M BK - CPS8B-100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCPS8B-100 CALZA TRECCIATA D.8MM 100M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliestere

  • Senza alogeni - no

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363103622

Codice prodotto

ABBCPS8B-100

Cod. produttore

CPS8B-100

Produttore

ABB

Diametro nominale:

8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliestere

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Aperto (montabile in un secondo tempo):

Temperatura di impiego:

-70...125 °C

Guaina trecciata ABB tipo/modello CALZA TRECCIATA D.8MM 100M BK